ナノ (仏専用超軽量ミニポンプ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38046784 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

イタリア製ですがナイロン素材を使用しお求めやすい低価格 なハンドポンプ。7気圧対応。仏式バルブ専用。携帯に便利な 超小型サイズ。 超軽量 35g。自転車装着用アタッチメント付属。水やホコリを防ぐ回転式注入口カバー。

適合タイヤバルブ仏式 最大圧力(kPa)700 用途ハンドポンプ 仕様充填可能気圧/7気圧(=100PSI) 全長(mm)155 直径(Φmm)18 質量(g)約35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38046784
2017-02-07
用途:
ロードバイクに常設
サービス業

実測36gととても軽く、CO2インフレーターのバックアップとして充分使えます。

対象商品:
38046784
2013-11-28
用途:
自転車 チューブ 空気入れ

重さ、サイズともに携帯性は抜群。ポケットや車体ポーチ内などに納まりが良く。7気圧まで対応可とあるが、実用的には5気圧以上上げるのはかなりつらい。出先で、取急ぎ自走できるまでの対応、ガソリンスタンド等で7気圧まで入れてもらうなどの使い方としては良いかと思います。パッキン止め具がプラスチックで取れ易い、締めすぎると壊れることがありますが、スペアの入手方法がみつかりません。コストパフォーマンスは良いのでは。

1人が参考にしています
対象商品:
38046784
2014-01-19
用途:
ロードバイクの軽量化
長野県工業技術総合センター 様

一グラム100円といわれているロードバイクの軽量化コストからすると、この商品はとてもコストパフォーマンスがいいですね。今まで使っていた携帯ポンプより100グラム以上軽量になり、ヒルクライムでも好タイムが期待できそうです。

対象商品:
38046784
2014-05-10
用途:
ロードバイクのサイクリング時

イタリア製のナイロン素材という
ちょっと変わった?ミニポンプですが
樹脂製と言う事もあり、見た目の安っぽさは否めません。
バルブの開け閉めも、ちょっときつかったり
バリが多かったりと、必要に応じて手を加えた方が良さそうです。

私は、ゲートとPLは自分で削りました。可動部はシリコーンを塗り
それで何とか使いやすくなりました。

強度の面で不安がありますが
同メーカーのCO2インフレーター「ミクロボ」
を、一緒に持ち歩いているので、保険的なものとして
十分な性能だと思います。
さすがにこれ一本で全部空気入れるのは結構大変そうです。
そのため通勤時は別の大きめの空気入れを持ち歩いています。

全体として、樹脂製の安っぽさ(その分軽量なのですが)により
値段に対する満足度は低いです。
とはいえ、軽量で小型なので、保険的にロードバイクに付けておくのは
良いと思います。(CO2インフレーターも一緒に持ち歩く前提で)

3人が参考にしています
対象商品:
38046784
2014-04-19
用途:
自転車

携帯するのに最適で、持っているだけで安心感があります。

対象商品:
38046784
2011-10-10
用途:
自転車ツーリングのパンク等、応急用として

パッケージの説明が少々、説明がわかりづらいです。使用した感じはストロークもタンク容量も少なめなので相当回数の動作が必要です。※これは小型ポンプの宿命であり仕様上、仕方ないです。また、高圧対応ではなくロードバイカーは不満かと。
一点、気になる部分としては空気が入っているチューブに追加で空気を入れようとすると構造上、一瞬は空気が抜けます。
仏式バルブのネジを緩めてポンプのバルブを押し込む構造であるためパッキン周辺がバルブ先端を押してしまうためです。決して万人向け・素人向けの製品ではないかもしれません。
イタリー製で洒落ており品質、見た目、価格は悪くないです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする