外径A(Φmm)20
寸法B(Φmm)22
寸法C(mm)3.5
寸法J(mm)7
寸法P(Φmm)7
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)7
許容トルク(N・m)0.5
全長(mm)20
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質A2017
質量(kg)0.017
質量(g)17
種類ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)1
ねじ径MM3
慣性モーメント(kg・m2)0.90×10-6
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)0.90×103
許容スラスト荷重(N)60