外径A(Φmm)30
寸法B(Φmm)32
寸法C(mm)4.7
寸法J(mm)9.5
寸法P(Φmm)10
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
許容トルク(N・m)2
全長(mm)30
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質A2017
質量(kg)0.057
質量(g)57
種類ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)4
ねじ径MM4
慣性モーメント(kg・m2)6.74×10-6
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)3.78×103
許容スラスト荷重(N)140