外径A(Φmm)35
寸法B(Φmm)37
寸法C(mm)5.7
寸法J(mm)11.5
寸法P(Φmm)13
軸穴径d1(Φmm)11
軸穴径d2(Φmm)14
許容トルク(N・m)3.5
全長(mm)35
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質A2017
質量(kg)0.083
質量(g)83
種類ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)7
ねじ径MM5
慣性モーメント(kg・m2)1.36×10-5
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)6.34×103
許容スラスト荷重(N)180