外径A(Φmm)40
寸法B(Φmm)42
寸法C(mm)6.2
寸法J(mm)12.5
寸法P(Φmm)15
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)19
許容トルク(N・m)5
全長(mm)40
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質A2017
質量(kg)0.123
質量(g)123
種類ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)10
ねじ径MM5
慣性モーメント(kg・m2)2.66×10-5
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)1.06×104
許容スラスト荷重(N)320