外径A(Φmm)45
寸法B(Φmm)47
寸法C(mm)7
寸法J(mm)14
寸法P(Φmm)16
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)12
許容トルク(N・m)10
全長(mm)45
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質A2017
質量(kg)0.178
質量(g)178
種類ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)20
ねじ径MM6
慣性モーメント(kg・m2)0.47×10-4
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)1.7×104
許容スラスト荷重(N)500