ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38075712 品番 5×5
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。
特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。
材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。

寸法B1(mm)7.2 寸法B2(mm)7.2 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)23 寸法d3(Φmm)7.2 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.1 種類ベローズタイプ 軸方向変位(mm)±1.25 質量(g/組)26.3 GD2(N・cm2)0.897 慣性モーメント(N・cm2)0.224 伝達トルク(N・cm)78.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする