ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d2(Φmm)8 注文コード38075746 品番6×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は軸穴径d2など4種類から選べます 他の種類を見る

性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。
特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。
材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。

寸法B1(mm)9.2 寸法B2(mm)9.2 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)25.5 寸法d3(Φmm)9.2 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.1 種類ベローズタイプ 軸方向変位(mm)±1.25 質量(g/組)28.3 GD2(N・cm2)0.883 慣性モーメント(N・cm2)0.221 伝達トルク(N・cm)78.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする