6518 エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテック 38108752 6518 エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテック 38108752

エコノ 丸型洗浄ビン

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38108752 品番 6518
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。

型式1L 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE(ノズル付) 容量(mL)1000 高さ(mm)226.5 口内径(Φmm)20.5 胴径(Φmm)85.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
洗浄等
製造業

キャップをかなり強く締めないと中の液体が漏れる。
きつく締めると今度はキャップを開けたいときに苦労する。
次回は買わない。

対象商品:
38108734
2024-02-22
用途:
趣味の自動車整備

本来の用途と異なりますがフラップ付きのガソリンタンクに燃料添加剤を注入するときに便利に使っています。ヒートガンで少し熱してノズルを適正角度に曲げ直してビン内部のノズルは撤去しておきます(簡単に引き抜ける)。添加剤を注入する時はノズルでフラップを押し開きビンを逆さにして余さず注入可能です。携行時は岩田製作所のシリコンキャップがフィットします。

1人が参考にしています
対象商品:
38108743
2024-02-25
用途:
とても使いやすい
株式会社海底熟成研究所 様 (教育・研究機関)

とても使いやすく、価格も手ごろなので他の製品からこちらに変更予定です。

対象商品:
38108725
2024-01-06
用途:
ギヤオイル交換に
電気・ガス・熱供給・水道業

スクーターのギアオイル注入に使用しました。
容量が丁度良い。

対象商品:
38108734
2021-08-04
用途:
オイル交換時の残りの排出
その他業種

自動車のオイル交換をする時に、下抜きをきちんとやってはいますが、構造上、ちょっと残るのは仕方がありません。
そこで、これを使って穴から吸い出してみたところ、なかなかいい感じで残りを吸い出してくれました。先が細いので、先端を切って吸い込みやすく加工しました。よかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38108743
2020-07-16
用途:
調味料入れ
飲食業

似たような物を使っていましたが汚れが目立ってきたので買い替え。想像通りの使い心地で満足です。対応も早かったので助かりました!

1人が参考にしています
対象商品:
38108743
2021-03-23
用途:
検査

良くも悪くも普通。
500ml購入しました。一番使いやすいサイズかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38108725
2020-06-12
用途:
塗装時の薄め液、洗浄液の小分け
製造業

価格が安いうえに、商品もしっかりしたもので、数を揃えて効率的に利用してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする