寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:63寸法A2(mm)径方向:46寸法A3(mm)径方向:34.5寸法B(mm)径方向:67.5寸法C1(mm)径方向:80寸法C2(mm)径方向:72寸法C3(mm)径方向:35寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:23寸法H(mm)軸方向:24寸法J(mm)軸方向:3.5寸法K(mm)軸方向:2.1寸法L(mm)軸方向:28寸法S(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:5穴径d2(Φmm)アーマチュア:-最高回転数(min-1[r.p.m])8000サイズ6タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)ねじ径m径方向:-ローター径(Φmm)d1:12コイル容量(W)11(at20℃)コイル電流(A)0.46(at20℃)ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-