曜日別特売
101-08-13G-24V-20DIN 101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ 38113652

101形 励磁クラッチ(フランジ取付)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個最高回転数(min-1[r.p.m])6000タイプダイレクト取付け用注文コード38113652品番101-08-13G-24V-20DIN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:80寸法A2(mm)径方向:60寸法A3(mm)径方向:41.5寸法B(mm)径方向:85寸法C1(mm)径方向:100寸法C2(mm)径方向:90寸法C3(mm)径方向:42寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:28.5寸法H(mm)軸方向:26.5寸法J(mm)軸方向:4.3寸法K(mm)軸方向:2.6寸法L(mm)軸方向:31寸法S(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:6穴径d2(Φmm)アーマチュア:-最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズ8タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)ねじ径m径方向:-ローター径(Φmm)d1:20コイル容量(W)15(at20℃)コイル電流(A)0.63(at20℃)ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする