寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:125寸法A2(mm)径方向:95寸法A3(mm)径方向:61.5寸法B(mm)径方向:133寸法C1(mm)径方向:150寸法C2(mm)径方向:137寸法C3(mm)径方向:62寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:45寸法H(mm)軸方向:33.5寸法J(mm)軸方向:5.5寸法K(mm)軸方向:3.6寸法L(mm)軸方向:40.5寸法S(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:7穴径d2(Φmm)アーマチュア:-最高回転数(min-1[r.p.m])4000サイズ12タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)ねじ径m径方向:-ローター径(Φmm)d1:25コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.09(at20℃)ロータキー溝規格旧JISアーマチュアキー溝規格-