寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:160寸法A2(mm)径方向:120寸法A3(mm)径方向:79.5寸法B(mm)径方向:169寸法C1(mm)径方向:190寸法C2(mm)径方向:175寸法C3(mm)径方向:80寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:62寸法H(mm)軸方向:37.5寸法J(mm)軸方向:6寸法K(mm)軸方向:4.1寸法L(mm)軸方向:46.5寸法S(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:9.5穴径d2(Φmm)アーマチュア:-最高回転数(min-1[r.p.m])3000サイズ16タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)ねじ径m径方向:-ローター径(Φmm)d1:40コイル容量(W)35(at20℃)コイル電流(A)1.46(at20℃)ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-