101形 励磁クラッチ(フランジ取付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 タイプダイレクト取付け用 注文コード38113783 品番101-16-13G-24V-40JIS
参考基準価格(税別)¥98,800 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は最高回転数・タイプなど168種類から選べます 他の種類を見る

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

寸法A(mm)径方向:- 寸法A1(mm)径方向:160 寸法A2(mm)径方向:120 寸法A3(mm)径方向:79.5 寸法B(mm)径方向:169 寸法C1(mm)径方向:190 寸法C2(mm)径方向:175 寸法C3(mm)径方向:80 寸法E(mm)径方向:- 寸法F(mm)径方向:62 寸法H(mm)軸方向:37.5 寸法J(mm)軸方向:6 寸法K(mm)軸方向:4.1 寸法L(mm)軸方向:46.5 寸法S(mm)径方向:- 寸法Y(mm)径方向:9.5 穴径d2(Φmm)アーマチュア:- 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 サイズ16 タイプダイレクト取付け用 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 コイル抵抗(Ω)16(at20℃) コイル電圧(V)24(at20℃) ねじ径m径方向:- ローター径(Φmm)d1:40 コイル容量(W)35(at20℃) コイル電流(A)1.46(at20℃) ロータキー溝規格旧JIS アーマチュアキー溝規格-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする