寸法A(mm)径方向:100寸法A1(mm)径方向:-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法B(mm)径方向:106寸法C1(mm)径方向:125寸法C2(mm)径方向:112寸法C3(mm)径方向:52寸法E(mm)径方向:47寸法F(mm)径方向:40寸法H(mm)軸方向:30寸法J(mm)軸方向:5寸法K(mm)軸方向:3.1寸法L(mm)軸方向:71寸法S(mm)径方向:55寸法Y(mm)径方向:7穴径d2(Φmm)アーマチュア:20最高回転数(min-1[r.p.m])5000サイズ10タイプ通し軸用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)ねじ径m径方向:-ローター径(Φmm)d1:20コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.83(at20℃)ロータキー溝規格旧JISアーマチュアキー溝規格旧JIS