寸法A(mm)径方向:200寸法A1(mm)径方向:-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法B(mm)径方向:212.5寸法C1(mm)径方向:230寸法C2(mm)径方向:215寸法C3(mm)径方向:100寸法E(mm)径方向:74.5寸法F(mm)径方向:77寸法H(mm)軸方向:44寸法J(mm)軸方向:7寸法K(mm)軸方向:5.1寸法L(mm)軸方向:124.5寸法S(mm)径方向:90寸法Y(mm)径方向:9.5穴径d2(Φmm)アーマチュア:40最高回転数(min-1[r.p.m])2500サイズ20タイプ通し軸用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160コイル抵抗(Ω)13(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)ねじ径m径方向:-ローター径(Φmm)d1:40コイル容量(W)45(at20℃)コイル電流(A)1.88(at20℃)ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格新JIS