寸法A(mm)径方向:200
寸法A1(mm)径方向:-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法B(mm)径方向:212.5
寸法C1(mm)径方向:230
寸法C2(mm)径方向:215
寸法C3(mm)径方向:100
寸法E(mm)径方向:83
寸法F(mm)径方向:77
寸法H(mm)軸方向:44
寸法J(mm)軸方向:7
寸法K(mm)軸方向:5.1
寸法L(mm)軸方向:-
寸法S(mm)径方向:-
寸法Y(mm)径方向:9.5
穴径d2(Φmm)アーマチュア:50
最高回転数(min-1[r.p.m])2500
サイズ20
タイプ突合せ軸用
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160
コイル抵抗(Ω)13(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
ねじ径m径方向:M8
ローター径(Φmm)d1:40
コイル容量(W)45(at20℃)
コイル電流(A)1.88(at20℃)
ロータキー溝規格旧JIS
アーマチュアキー溝規格新JIS