曜日別特売

クラッチ・ブレーキユニット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
サイズ8
最高回転数3000(min<sup>-1</sup>[r.p.m])
タイプ通し軸
種類クラッチブレーキユニット
内容量1個注文コード38116452品番121-08-20G
参考基準価格(税別)¥129,120販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G)
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。
・堅牢な構造でしかも軽量。
・取りけは簡単、長寿命です。
・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。
・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。
ダブルクラッチユニット(121-□-10G)
・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。
・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G)
・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。
・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。
・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。

種類クラッチブレーキユニットタイプ通し軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000サイズ8動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24コイル容量(W)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする