画像準備中

クラッチ・ブレーキユニット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38116477 品番 121-12-20G
参考基準価格(税別)¥212,160 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G)
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。
・堅牢な構造でしかも軽量。
・取りけは簡単、長寿命です。
・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。
・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。
ダブルクラッチユニット(121-□-10G)
・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。
・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G)
・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。
・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。
・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。

種類クラッチブレーキユニット タイプ通し軸 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 サイズ12 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 静摩擦トルク(Nm)45 コイル電圧(V)DC24 コイル容量(W)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする