画像準備中

クラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ8 注文コード38116714 品番126-08-4B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥223,640 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。
・取付け・取扱いが簡単です。
・高頻度運転が可能になります。

サイズ8 モーター出力(kW)0.4 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10 静摩擦トルク(Nm)11 コイル電圧(V)DC24 コイル容量(W)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする