三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
クラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
10
注文コード
38116723
品番
126-10-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250,000
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。
・取付け・取扱いが簡単です。
・高頻度運転が可能になります。
サイズ
10
モーター出力(kW)
0.75
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
20
静摩擦トルク(Nm)
22
コイル電圧(V)
DC24
コイル容量(W)
20