三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
クラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
16
注文コード
38116741
品番
126-16-4B-2.2
参考基準価格(税別)
¥522,890
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。
・取付け・取扱いが簡単です。
・高頻度運転が可能になります。
サイズ
16
モーター出力(kW)
2.2
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
80
静摩擦トルク(Nm)
90
コイル電圧(V)
DC24
コイル容量(W)
35