BXW 無励磁作動形ブレーキ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ5 コイル電圧(V)45 静摩擦トルク(Nm)2 注文コード38117082 品番BXW-05-10L-45V-12
参考基準価格(税別)¥13,270 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズ・コイル電圧・静摩擦トルクなど120種類から選べます 他の種類を見る

・制動用・保持用の2タイプ
同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。
・ステータ内付け・外付け両用
熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。

寸法A(mm)径方向:75 寸法B(mm)径方向:66 寸法C(mm)径方向:36 寸法D(mm)径方向:28 寸法E(mm)径方向:26.5 寸法F(mm)径方向:22 寸法G(mm)軸方向:7 寸法I(mm)軸方向:7 寸法J(mm)軸方向:22.1 寸法K(mm)軸方向:36 寸法L(mm)軸方向:14 寸法O(mm)径方向:14 寸法P(mm)径方向:80 寸法Q(mm)径方向:20 寸法R(mm)径方向:4.5 寸法S(mm)径方向:9 寸法U(mm)径方向:80 寸法V(mm)径方向:4.5 寸法W(mm)AWG26 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 サイズ5 タイプ制動用 レバー形式解放レバーなし コイル抵抗(Ω)156 静摩擦トルク(Nm)2 コイル電圧(V)45 ねじ径mM4 コイル容量(W)13 コイル電流(A)0.289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
無線の電動基台のブレーキ

ブレーキの力が弱くて使い物にならなかった。
ブレーキパッドの形状を変えれば12V仕様でも使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする