画像準備中

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線長さ(mm)120 入力電圧(V)AC100/200V 注文コード38118315 品番BEM-2T-120L
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はリード線長さ・入力電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。
・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。
・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。
・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。
・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。
・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。

出力電圧AC100V:DC45V AC200V:DC90V AC400V:- 入力電圧(V)AC100/200V 出力容量90W/AC200V リード線長さ(mm)120 出力電流DC1.0A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38118315
2020-11-22
用途:
コメ袋リフター補修用
農・林・水産業

届いた商品は非常にコンパクトなためブレーキ回路に使用できるか心配でしたが問題なく修理が完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする