寸法D(Φmm)15
外径D1(Φmm)28
寸法D2(Φmm)26
寸法L(mm)12
寸法L1(mm)24
寸法L2(mm)28
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)5
寸法P(Φmm)20
寸法S(mm)2
許容トルク(N・m)26
質量(kg)0.053
材質(本体)S45C調質相当
適合軸径(Φmm)9
慣性モーメント(kg・m2)5.0×10-6
軸側面圧(N/mm2)260
ハブ側面圧(N/mm2)160
ボルト締付トルク(N・m)4
ねじ径M13-M4×10
ねじ径M23-M4
最大許容スラスト力(N)5900
センタリング機能あり