ポジロック PSL-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 許容トルク(N・m)400 注文コード38119715 品番PSL-K-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,380
この商品は許容トルクなど27種類から選べます 他の種類を見る

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。

寸法D(Φmm)41 外径D1(Φmm)64 寸法D2(Φmm)61 寸法L(mm)20 寸法L1(mm)39 寸法L2(mm)45 寸法L3(mm)7.5 寸法L4(mm)9 寸法P(Φmm)49 寸法S(mm)2.5 許容トルク(N・m)400 質量(kg)0.4 材質(本体)S45C調質相当 適合軸径(Φmm)30 慣性モーメント(kg・m2)230×10-6 軸側面圧(N/mm2)210 ハブ側面圧(N/mm2)150 ボルト締付トルク(N・m)14 ねじ径M16-M6×16 ねじ径M22-M6 最大許容スラスト力(N)27000 センタリング機能あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38119715 PSL-K-30 09966187 PSL-K-30 フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 1個 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする