寸法D(Φmm)26
外径D1(Φmm)42
寸法D2(Φmm)39
寸法L(mm)14
寸法L1(mm)29
寸法L2(mm)34
寸法L3(mm)6
寸法L4(mm)7
寸法P(Φmm)32
寸法S(mm)2
許容トルク(N・m)88
質量(kg)0.145
材質(本体)SUS304相当
適合軸径(Φmm)17
慣性モーメント(kg・m2)33×10-6
軸側面圧(N/mm2)200
ハブ側面圧(N/mm2)130
ボルト締付トルク(N・m)7
ねじ径M14-M5×12
ねじ径M22-M5
最大許容スラスト力(N)10160
センタリング機能あり