寸法D(Φmm)43外径D1(Φmm)66寸法D2(Φmm)63寸法L(mm)20寸法L1(mm)39寸法L2(mm)45寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9寸法P(Φmm)51寸法S(mm)2.5許容トルク(N・m)344質量(kg)0.425材質(本体)SUS304相当適合軸径(Φmm)32慣性モーメント(kg・m2)260×10-6軸側面圧(N/mm2)150ハブ側面圧(N/mm2)110ボルト締付トルク(N・m)12ねじ径M16-M6×16ねじ径M22-M6最大許容スラスト力(N)21600センタリング機能あり