寸法D(Φmm)47
外径D1(Φmm)70
寸法D2(Φmm)67
寸法L(mm)22
寸法L1(mm)43
寸法L2(mm)49
寸法L3(mm)8
寸法L4(mm)10
寸法P(Φmm)55
寸法S(mm)3
許容トルク(N・m)504
質量(kg)0.525
材質(本体)SUS304相当
適合軸径(Φmm)35
慣性モーメント(kg・m2)366×10-6
軸側面圧(N/mm2)160
ハブ側面圧(N/mm2)120
ボルト締付トルク(N・m)12
ねじ径M18-M6×18
ねじ径M22-M6
最大許容スラスト力(N)28800
センタリング機能あり