曜日別特売
LEY32A-450M L Series(LEY32A-450M) SMC 38127267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32A-450M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38127267品番LEY32A-450M
参考基準価格(税別)¥84,540販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
ストローク(mm)450リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする