12Vのカー用品が大型車(24V)で楽しめる。
お届け日を見る
満充電で、LEDフォグランプを6時間連続点灯した後、バッテリーチェックインジケータのランプが3灯中2灯点灯へ。車に搭載しても十分に実用になるという心証を得た。その後1時間充電で3灯点灯へ。
代替電源として農機具を改造し、使用して改造前よりも力が上り、短時間で農作業が上りました。
質感も有りただのバッテリーとして使うには高価すぎたかも
ジャンプスターターと 取り違えての 購入です 停電時に 使用
第2電源として使用していますが非常に便利に使っています。
特にありません。充電が、できなくなったら、どうすればいいのか。
給電側の端子としてUSBの端子が2個くらいついてるとありがたいです。USB端子の機器がいろいろあるので、使い勝手が良いと思います。
プラグに逆流ダイオード入れたらよいと思います。
「ポータブル電源 SG-1000」をマイページのお気に入りへ追加しました。