MCSR0141 MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン) 38162747

MCリムバンド

(207件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本タイヤサイズ25-18(X-18H)注文コード38162747品番MCSR0141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイヤサイズ25-18(X-18H)幅(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:207
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: スーパーカブのタイヤ交換に
卸売・小売業

17インチのカブのタイヤ交換に使用、価格も安いのでちょっとでも千切れそうなら交換してます。

対象商品 : 38162686
2024-07-15
用途: クロスカブ

クロスカブに使用しました。安く買えてよかったですね

対象商品 : 38162731
2023-11-29
用途: タイヤ交換
有限会社平井電設

メーカー品なので何の問題もありません。このような消耗品もサイズを揃えて在庫しているモノタロウ様にはアッパレです!!

対象商品 : 38162686
2023-11-08
用途: 愛車の手入れ
卸売・小売業

タイヤを替えたので、ついでにリムバンドも変えました。

対象商品 : 38162686
2023-08-30
用途: タイヤ交換時には必ず
製造業

間違いないヤツです
CT110に使用
使えたとしても毎回買えます
ケチる値段ではないから

対象商品 : 38162625
2023-02-16
用途: スポークホイールのチューブ保護に
木下電機

信頼のブリジストン製リムバンドなので気になる部分はまったくありません。しっかりニップル頭からチューブを保護してくれます。

対象商品 : 38162731
2023-10-07
用途: タイヤ交換の時に使用
M-ARAI

モノタロウはメーカー物も安価に購入できるので安心して使用できます。

対象商品 : 38162686
2022-05-05
用途: スーパーカブの交換部品

スーパーカブC50のタイヤとチューブ交換時に一緒にチューブも交換しました。 安心の国内メーカー品です。ノーマルはおそらく17~19mmですが、22mm幅が丁度良いです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする