曜日別特売
DF16541 片サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38220524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF16541 片サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38220524
DF16541 片サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38220524

片サドル(厚鋼用)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)60.0
呼びG54
内容量1個注文コード38220524品番DF16541
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
呼びG54質量(kg)0.065寸法L(mm)60寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)60.0寸法E(mm)Φ6.5×12寸法B(mm)25寸法P(mm)46仕上電気亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38220472
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

厚みがあり丈夫なのですがアンカー部と丸パイプ被せる境界線は
意外と曲がり易いので形状工夫して全体丈夫にしてほしいです

対象商品 : 38220481
2016-05-10
用途: 生垣の竹を保持するのに使用。
製造業

おもったよりしっかりしてました、使いがっても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする