曜日別特売
DA3224 ハイフレックススルー サドル Panasonic(パナソニック) 38223175

DA3224 ハイフレックススルー サドル Panasonic(パナソニック) 38223175
DA3224 ハイフレックススルー サドル Panasonic(パナソニック) 38223175

ハイフレックススルー サドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)29
呼び24
内容量1個注文コード38223175品番DA3224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65
販売価格(税別)
59
呼び24質量(g)15寸法A(mm)56寸法D(Φmm)29寸法E(mm)5寸法B(mm)75寸法C(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38223184
2017-06-16
用途: PF管の固定用に使用
その他業種

PF管36.5mmなので規定できないかもと思ったが、問題なく使用できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする