Panasonic(パナソニック)
垂直エルボ上向き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
型
45
30
45
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
高耐食鋼板製V(ZAM)
鋼板製電気亜鉛めっき
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38227262
品番
DCV45U
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。
内側からビスを締め付けて本体に固定します。
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
寸法H(mm)
40
型
45
寸法A(mm)
89.1
質量(kg)
0.32