326L3ドア冷蔵庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38227781 品番GR-W33SC(WU)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい機能が充実した出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定したから最上段でも使いやすい。最下段は鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保した食品の出し入れが楽にできる冷蔵庫です。全棚薄型ガラス棚を採用し、お手入れも楽々。
冷凍庫は整理しやすく取り出しやすい3段ケース(2段引き出し)。冗談は氷や生鮮食品、中断はホームフリージングする食品や冷凍食品、下段は500ml冷凍専用ペットボトルを縦における深さを確保しています。
【冷凍室/製氷室】一気冷凍、オートパワフル冷凍(プレクール)、3段冷凍室/かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag抗菌製氷皿、【冷蔵室】天井面ブライト照明、チューブスタンド・小物ポケット、仕切れるチューブスタンド、2Lペットボトル4本ドアポケット、卵収納、チルドルーム、全段ガラス棚、2アクション棚(スライド式)、浄水フィルター付き給水タンク、【野菜室】野菜室がまんなか、うるおいラップ野菜室、お掃除口

仕様●据付必要奥行寸法(mm):681●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:140うち、チルドルーム15/野菜室:43(2段式)/冷凍室:54(3段式) 質量(kg)68 外寸(mm)幅600×奥行665(ハンドル・調節脚除く)×高さ1643 機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:74/74、電熱装置:130/130 ドア3 年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)325 グリーン購入法適合 定格内容積(L)326(冷蔵室174・野菜室・70・冷凍室82) グリーンマーク認定

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする