BONOFFICE
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
21G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
3S
SS
S
M
L
LL
3L
色
ブラウン
モノトーン
ブラウン
ブルー
ライトグレイ
ネイビー
ブラック
全52種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38230791
品番
AV1842
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル:100%
色
ブラウン
サイズ
21G
備考
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、右脇スマホポケット、後脇スリット開き、背抜き仕立て
肩幅(cm)
41.5
着丈(cm)
57
バスト(cm)
119
生地
ソフィアツイード
色番
35