Panasonic(パナソニック)
ロックナット(厚鋼ねじシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び
G22
G104
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38231514
品番
DFS1222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(kg)
0.012
種類
厚鋼電線管用
呼び
G22
寸法t(mm)
4
寸法D(Φmm)
33.5
注意
※研磨仕上げではありません。