曜日別特売
DFS1236 ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFS1236 ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231532
DFS1236 ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231532

ロックナット(厚鋼ねじシリーズ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼びG36
内容量1個注文コード38231532品番DFS1236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質SUS304質量(kg)0.021種類厚鋼電線管用呼びG36寸法t(mm)5寸法D(Φmm)49.8
注意
※研磨仕上げではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38231505
2021-06-04
用途: ケーブルグランド固定
共進電機株式会社サービス業

SUS製のばら売りがあまりなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする