DFS1251 ロックナット(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFS1251 ロックナット(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231627
DFS1251 ロックナット(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231627

ロックナット(薄鋼ねじシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼びC51
内容量1個注文コード38231627品番DFS1251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質SUS304質量(kg)0.035種類厚鋼電線管用呼びC51寸法t(mm)5寸法D(Φmm)65
注意
※研磨仕上げではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする