DLA72B ケーブルラック本体 Panasonic(パナソニック) 38242461

DLA72B ケーブルラック本体 Panasonic(パナソニック) 38242461
DLA72B ケーブルラック本体 Panasonic(パナソニック) 38242461
DLA72B ケーブルラック本体 Panasonic(パナソニック) 38242461

ケーブルラック本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38242461品番DLA72B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100

直線部に使用します。
本体相互は、接続金具Eを用いて4本のボルトで接続します。(接続金具の場合は8本)

材質アルミ質量(kg)4.670高さH(mm)70寸法W(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする