曜日別特売

ケーブルラック本体

ケーブルラック本体 - Panasonic(パナソニック)

直線部に使用します。
本体相互は、接続金具Eを用いて4本のボルトで接続します。(接続金具の場合は8本)

内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さH(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38236956DL72Bエポキシ系粉体塗装9.47070200
6,330
取扱い終了
返品不可
38236965DL110BPエポキシ系粉体塗装22.21001001000
18,300
取扱い終了
返品不可
38236974DL112BPエポキシ系粉体塗装27.71001001200
25,800
取扱い終了
返品不可
38236983DL12BPエポキシ系粉体塗装12.7100100200
10,700
取扱い終了
返品不可
38236992DL13BPエポキシ系粉体塗装13.8100100300
11,700
取扱い終了
返品不可
38237001DL14BPエポキシ系粉体塗装15100100400
12,500
取扱い終了
返品不可
38237017DL15BPエポキシ系粉体塗装16.2100100500
13,100
取扱い終了
返品不可
38237026DL16BPエポキシ系粉体塗装17.4100100600
14,200
取扱い終了
返品不可
38237035DL17BPエポキシ系粉体塗装18.6100100700
15,300
取扱い終了
返品不可
38237044DL18BPエポキシ系粉体塗装19.8100100800
16,400
取扱い終了
返品不可
38237053DL19BPエポキシ系粉体塗装21100100900
17,300
取扱い終了
返品不可
38239835DL73Bエポキシ系粉体塗装10.47070300
7,100
取扱い終了
返品不可
38240133DL74Bエポキシ系粉体塗装11.57070400
7,870
取扱い終了
返品不可
38240176DL75Bエポキシ系粉体塗装12.57070500
8,630
取扱い終了
返品不可
38240185DL76Bエポキシ系粉体塗装13.67070600
9,400
取扱い終了
返品不可
38241192DL78Bエポキシ系粉体塗装15.77070800
11,200
取扱い終了
返品不可
38242382DLA110Bアルミ10.91001001000
25,000
取扱い終了
返品不可
38242391DLA12Bアルミ5.1100100200
13,800
取扱い終了
返品不可
38242407DLA13Bアルミ5.6100100300
14,800
取扱い終了
返品不可
38242416DLA14Bアルミ6.1100100400
15,900
取扱い終了
返品不可
38242425DLA15Bアルミ6.6100100500
17,000
取扱い終了
返品不可
38242434DLA16Bアルミ7.1100100600
18,200
取扱い終了
返品不可
38242443DLA18Bアルミ9.6100100800
22,200
取扱い終了
返品不可
38242452DLA710Bアルミ8.370701000
21,200
取扱い終了
返品不可
38242461DLA72Bアルミ4.67070200
12,100
取扱い終了
返品不可
38242477DLA73Bアルミ57070300
13,200
取扱い終了
返品不可
38242486DLA74Bアルミ5.57070400
14,100
取扱い終了
返品不可
38242495DLA75Bアルミ5.97070500
15,300
取扱い終了
返品不可
38242504DLA76Bアルミ6.47070600
16,300
取扱い終了
返品不可
38242513DLA78Bアルミ7.37070800
18,800
取扱い終了
返品不可
38242522DLA810Bアルミ8.680801000
21,500
取扱い終了
返品不可
38242531DLA82Bアルミ4.98080200
12,300
取扱い終了
返品不可
38242547DLA83Bアルミ5.38080300
13,400
取扱い終了
返品不可
38242556DLA84Bアルミ5.88080400
14,400
取扱い終了
返品不可
38242565DLA85Bアルミ0.28080500
15,500
取扱い終了
返品不可
38242574DLA86Bアルミ6.78080600
16,500
取扱い終了
返品不可
38242583DLA88Bアルミ7.68080800
19,200
取扱い終了
返品不可
38247273DLV110BP高耐食鋼板製V(ZAM)22.21001001000
19,700
取扱い終了
返品不可
38247282DLV112BP高耐食鋼板製V(ZAM)27.71001001200
26,500
取扱い終了
返品不可
38247291DLV12BP高耐食鋼板製V(ZAM)12.7100100200
11,000
取扱い終了
返品不可
38247307DLV13BP高耐食鋼板製V(ZAM)13.8100100300
11,900
取扱い終了
返品不可
38247316DLV14BP高耐食鋼板製V(ZAM)15100100400
13,000
取扱い終了
返品不可
38247325DLV15BP高耐食鋼板製V(ZAM)16.2100100500
14,000
取扱い終了
返品不可
38247334DLV16BP高耐食鋼板製V(ZAM)17.4100100600
15,100
取扱い終了
返品不可
38247343DLV17BP高耐食鋼板製V(ZAM)18.6100100700
16,100
取扱い終了
返品不可
38247352DLV18BP高耐食鋼板製V(ZAM)19.8100100800
17,300
取扱い終了
返品不可
38247361DLV19BP高耐食鋼板製V(ZAM)21100100900
18,300
取扱い終了
返品不可
38247377DLV72BK高耐食鋼板製V(ZAM)9.47070200
6,730
取扱い終了
返品不可
38247386DLV73BK高耐食鋼板製V(ZAM)10.47070300
7,550
取扱い終了
返品不可
38247395DLV74BK高耐食鋼板製V(ZAM)11.57070400
8,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする