曜日別特売
DLE030 Eハンガー Panasonic(パナソニック) 38245374

DLE030 Eハンガー Panasonic(パナソニック) 38245374
DLE030 Eハンガー Panasonic(パナソニック) 38245374

Eハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
材質溶融亜鉛めっき鋼版製
板厚t(mm)2
質量(kg)4.3
内容量1個注文コード38245374品番DLE030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。
溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。
穴あけの目安になるセンターライン付

材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.330(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする