DLES3020 短尺Eハンガー 30型 Panasonic(パナソニック) 38246056

短尺Eハンガー 30型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長L(mm)200
材質ステンレス製
内容量1個注文コード38246056品番DLES3020
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。
穴あけ、切断の手間が省けます。

全長L(mm)200材質ステンレス製質量(kg)0.26板厚t(mm)1.5適合Eハンガー用タイプ30型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする