Panasonic(パナソニック)
短尺Eハンガー 30型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長L(mm)
500
100
150
200
250
300
400
500
材質
ステンレス製
ステンレス製
高耐食鋼板製V(ZAM)
溶融亜鉛めっき鋼板製
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38246092
品番
DLES3050
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。
穴あけ、切断の手間が省けます。
全長L(mm)
500
材質
ステンレス製
質量(kg)
0.66
板厚t(mm)
1.5
適合
Eハンガー用
タイプ
30型