DLEV3030 短尺Eハンガー 30型 Panasonic(パナソニック) 38249906

短尺Eハンガー 30型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長L(mm)300
材質高耐食鋼板製V(ZAM)
内容量1個注文コード38249906品番DLEV3030
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。
穴あけ、切断の手間が省けます。

全長L(mm)300材質高耐食鋼板製V(ZAM)質量(kg)0.54板厚t(mm)2.0適合Eハンガー用タイプ30型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする