Panasonic(パナソニック)
短尺Eハンガー 30型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
全長L(mm)
400
100
150
200
250
300
400
500
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
ステンレス製
高耐食鋼板製V(ZAM)
溶融亜鉛めっき鋼板製
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38249915
品番
DLEV3040
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。
穴あけ、切断の手間が省けます。
全長L(mm)
400
材質
高耐食鋼板製V(ZAM)
質量(kg)
0.72
板厚t(mm)
2.0
適合
Eハンガー用
タイプ
30型
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640