※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用アダプター
Eパイプアダプタ(CD管用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
14-E19
注文コード
38251771
品番
DM014E-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
この商品は
呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。
接続状態を示す黒のライン付き。
用途
CD管用
寸法L(mm)
61.1
呼び
14-E19
寸法D(Φmm)
27.1
寸法d(Φmm)
19.6
注意
※ねじなし電線管Eとの接続は、止めねじの頭が飛ぶまで締め付けてください。