※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用アダプター
Eパイプアダプタ(CD管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
36-E39
注文コード
38251787
品番
DM036E-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥525
この商品は
呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。
接続状態を示す黒のライン付き。
用途
CD管用
寸法L(mm)
97
呼び
36-E39
寸法D(Φmm)
54.5
寸法d(Φmm)
38.6
注意
※ねじなし電線管Eとの接続は、止めねじの頭が飛ぶまで締め付けてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38251787
DM036E-R
38893373
DM036E-R
Eパイプアダプタ(CD管用)
Panasonic(パナソニック)
1袋(10個)
¥
6,698
税込
¥
7,368
内容量に違いがあります