DML112 片サドル Panasonic(パナソニック) 38255016

DML112 片サドル Panasonic(パナソニック) 38255016
DML112 片サドル Panasonic(パナソニック) 38255016

片サドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)12
内容量1個注文コード38255016品番DML112
参考基準価格(税別)¥20販売価格(税込)¥21
販売価格(税別)
19
呼び寸法(mm)12タイプE・P兼用高さH(mm)16.5長さA(mm)37.1寸法P(mm)20仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60幅W(mm)15板厚t(mm)0.9呼び寸法(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38255016
2018-01-31
用途: 13mmの塩ビ管の固定
建設業・工事業

13mmの塩ビ管にはちょっと小さいですが、片サドルなので曲げて使用してます。
いつも1か所か2か所くらいにしか使わないので問題ないです。

2が参考にしています
対象商品 : 38255007
2015-03-19
用途: パイプの固定

個別包装の必要はないかも

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする